text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Cod Articol 8Z912836
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Ambalat la 1

Specificații

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z912836
EAN 4022835785132
UBB 500691066368
UNSPSC 31390000
Nr. articol producător 78513
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.