text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/8


Objednací číslo 7J980919
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 7
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 20
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 28
Čtyřhranný klíč (mm) 5.5
Velikost závitu (palce) 1/8 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7J980919
EAN 4022835785125
UBB 500691066103
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78512
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.