text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/4


Objednací číslo 8K354762
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8K354762
EAN 4022835785149
UBB 500691066517
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78514
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.