text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.3/8X11


Objednací číslo 5H258104
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H258104
EAN 4022835785385
UBB 500691069339
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78538
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.