text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Objednací číslo 7F435805
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7F435805
EAN 4022835784180
UBB 500691063399
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78418
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.