text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1/2


Objednací číslo 0A359469
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0A359469
EAN 4022835787181
UBB 500691071392
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78718
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.