text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/8


Objednací číslo 7M126113
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 30
Celková délka (mm) 170
Průměr šachty (mm) 28
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 30
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 22
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7M126113
EAN 4022835785309
UBB 500691068919
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78530
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.