Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1Z676671
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1Z676671
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
170
Průměr šachty (mm)
28
Typ závitu
Jiný
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
22
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1Z676671
EAN
4022835784302
UBB
500691064959
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
78430