text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E G 1.1/2


Objednací číslo 9Q937764
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 190
Průměr šachty (mm) 36
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 32
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 11
Čtyřhranný klíč (mm) 29
Velikost závitu (palce) 1 1/2 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Q937764
EAN 4022835784425
UBB 500691065527
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 78442
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.