Závitníky strojní
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické náradie
Elektrické súčiastky
Hydraulika, pneumatika a inštalatérske práce
Manipulácia s materiálom & skladovanie
Obrábacie stroje
Ochranné pracovné pomôcky
Pneumatické náradie
Ručné náradie
Spojovací materiál
Upratovanie a čistenie
Vozový park & vybavenie
Vzduchotechnika
Značky
Zváracie, spájkovacie a plynové zariadenia
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
9O680798
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1.IN.X11 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9O680798
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
38
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
38
Celková délka (mm)
160
Průměr šachty (mm)
25
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
38
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
20
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9O680798
EAN
4022835734147
UBB
500513426451
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
73414