text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/4X19 C 35° RSP


Objednací číslo 5F007900
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 11
Typ závitu Jiný
Délka řezu (mm) 22
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 19
Označení barevného kroužku Bílá
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) 1/4 palce
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F007900
EAN 4022835359937
UBB 500513526284
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 35993
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.