Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1R354630
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
Völkel Strojní závitník DIN 5156 N/A HSS-E 1/2X14 C
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1R354630
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
BSPT
Délka řezu (mm)
28
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1R354630
EAN
4022835734109
UBB
500513426113
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
73410