Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8O346385
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
Völkel Strojní závitník DIN 40432 N/A HSS-G 21X16 D
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8O346385
D (mm)
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
D (mm)
21
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
22
Typ závitu
Pg
Délka řezu (mm)
22
Velikost závitu
21
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
Jiný
Závit na palec
16
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
18
Levý závit
Ne
Basic material
HSS-G
Značka
Völkel
Velikost drážky
18.0
Montážní tloušťka
22
Celková délka
90
Velikost vřetene
22
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
40432
Čísla materiálu
Objednací číslo
8O346385
EAN
4022835657217
UBB
500513491604
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
65721