Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4F912402
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSSE-PM 14X2.0 C 39° RSP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4F912402
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
30
Rozteč závitů (mm)
2
Vhodné pro nerezovou ocel
Ano
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F912402
EAN
4022835300380
UBB
500513432889
UNSPSC
23241615
Výrobní číslo položky
30038