text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSSE-PM 12X1.75 B


Objednací číslo 5H765107
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 29
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 29
Rozteč závitů (mm) 1.75
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H765107
EAN 4022835300373
UBB 500513432624
UNSPSC 23241615
Výrobní číslo položky 30037
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.