Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1V457670
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1V457670
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
18
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
14.5
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1V457670
EAN
4022835775348
UBB
500691059926
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
77534