Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5W331418
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W331418
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
20
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
77520