text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8


Objednací číslo 1Q256236
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 18
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Q256236
EAN 4022835775263
UBB 500691059504
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 77526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.