Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
1P420799
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
1P420799
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
25
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
25
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
16
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
1P420799
EAN
4022835775300
UBB
500691059769
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
77530