text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14


Objednací číslo 1C596007
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 28
Celková délka (mm) 150
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 28
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Velikost závitu (palce) 1 palec
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1C596007
EAN 4022835775409
UBB 500691060320
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 77540
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.