Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Z015645
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X12
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Z015645
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
28
Celková délka (mm)
150
Průměr šachty (mm)
20
Typ závitu
UNF
Délka řezu (mm)
28
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
16
Velikost závitu (palce)
1 palec
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Z015645
EAN
4022835775386
UBB
500691060163
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
77538