text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNF 1/2 left


Objednací číslo 9N261855
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNF
Délka řezu (mm) 22
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 20
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Levý závit Ano
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9N261855
EAN 4022835762225
UBB 500699979844
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 76222
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.