Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5F534748
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5F534748
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
26
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
11
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
26
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
12
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5F534748
EAN
4022835755241
UBB
500691055395
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
75524