text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16


Objednací číslo 7T993277
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 17
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 17
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 14
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Velikost závitu (palce) Jiný
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7T993277
EAN 4022835757207
UBB 500691056385
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 75720
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.