Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0Z313772
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z313772
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
22
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
22
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
14
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z313772
EAN
4022835755203
UBB
500691054976
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
75520