Závitníky strojní
Všechny kategorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Obráběcí nástroje
Řezání závitů
Závitníky strojní
0H088289
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 5/8
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0H088289
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
27
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
27
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
12
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
27
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
11
Čtyřhranný klíč (mm)
9
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0H088289
EAN
4022835755265
UBB
500691055544
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
75526