Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
3U517901
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 3/4
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3U517901
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
30
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
30
Řezný materiál
HSS-E
Závit na palec
10
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Velikost závitu (palce)
Jiný
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U517901
EAN
4022835755302
UBB
500691055700
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
75530