Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5A021800
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A021800
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
110
Průměr šachty (mm)
9
Typ závitu
UNC
Délka řezu (mm)
20
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Vhodné pro nerezovou ocel
Ne
Řezný materiál
HSS-E
Úhel příruby (°)
35
Závit na palec
13
S chladicím kanálem
Ne
Označení barevného kroužku
Žádný
Čtyřhranný klíč (mm)
7
Levý závit
Ne
Velikost závitu (palce)
1/2 palce
Basic material
HSS-E
Značka
Völkel
Velikost drážky
7.0
Montážní tloušťka
20
Celková délka
110
Velikost vřetene
9
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Normy
DIN
376
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A021800
EAN
4022835757221
UBB
500691056534
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
75722