text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Objednací číslo 1P681974
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 9
Typ závitu UNC
Délka řezu (mm) 25
Řezný materiál HSS-E
Závit na palec 13
Čtyřhranný klíč (mm) 7
Velikost závitu (palce) 1/2 palce
Značka Völkel
HS kód 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Čísla materiálu

Objednací číslo 1P681974
EAN 4022835755227
UBB 500691055130
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 75522
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.