text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M8


Objednací číslo 0R492161
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 22
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 22
Rozteč závitů (mm) 1.25
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0R492161
EAN 4022835384427
UBB 500691007123
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38442
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.