text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M6


Objednací číslo 8B315691
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 19
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 19
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8B315691
EAN 4022835383383
UBB 500691004310
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38338
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.