text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M6


Objednací číslo 0W767371
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 10
Rozteč závitů (mm) 1
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W767371
EAN 4022835387381
UBB 500691016520
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38738
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.