Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8M476271
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M5
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8M476271
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
16
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
16
Rozteč závitů (mm)
0.8
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8M476271
EAN
4022835385349
UBB
500691011166
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
38534