Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8C550549
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M48
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8C550549
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
250
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
70
Rozteč závitů (mm)
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
70
Celková délka (mm)
250
Průměr šachty (mm)
36
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
70
Rozteč závitů (mm)
5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
29
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8C550549
EAN
4022835384908
UBB
500691010333
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
38490