text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M42


Objednací číslo 9Z305333
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 4.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 60
Celková délka (mm) 200
Průměr šachty (mm) 32
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 60
Rozteč závitů (mm) 4.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 24
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Z305333
EAN 4022835384861
UBB 500691009939
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38486
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.