text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M4


Objednací číslo 0B619733
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 2.8
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 13
Rozteč závitů (mm) 0.7
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 2.1
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0B619733
EAN 4022835384304
UBB 500691006547
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38430
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.