text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M33


Objednací číslo 1Y400007
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 50
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 25
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 50
Rozteč závitů (mm) 3.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 20
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1Y400007
EAN 4022835384809
UBB 500691009368
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38480
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.