text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M30


Objednací číslo 0N151308
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 45
Celková délka (mm) 180
Průměr šachty (mm) 22
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 45
Rozteč závitů (mm) 3.5
Vhodné pro slepé otvory Ano
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 18
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 0N151308
EAN 4022835384786
UBB 500691009103
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38478
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.