text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M3


Objednací číslo 7G066377
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 2.2
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 11
Rozteč závitů (mm) 0.5
Řezný materiál HSS-E
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 7G066377
EAN 4022835385264
UBB 500691010747
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38526
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.