text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M27


Numéro d'article 8H952424
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Emballé par 1

Spécifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 20
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 16
Značka Völkel
Komoditní kód 8207401000
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H952424
EAN 4022835384762
UBB 500691008949
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 38476
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.