text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M24


Objednací číslo 2Q839420
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 38
Celková délka (mm) 160
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 38
Rozteč závitů (mm) 3
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 2Q839420
EAN 4022835384748
UBB 500691008782
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38474
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.