text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M22


Objednací číslo 4P258724
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 18
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 14.5
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4P258724
EAN 4022835385707
UBB 500691012982
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 38570
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.