Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5W899909
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M20
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5W899909
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
140
Průměr šachty (mm)
16
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
12
Značka
Völkel
Komoditní kód
8207401000
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5W899909
EAN
4022835384663
UBB
500691008378
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
38466