text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M20


Objednací číslo 4E865444
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4E865444
EAN 4022835315667
UBB 500690960686
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31566
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.