text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M20


Objednací číslo 1W595316
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 25
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 25
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 1W595316
EAN 4022835317661
UBB 500690962666
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31766
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.