text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M20 left


Objednací číslo 4O170604
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 140
Průměr šachty (mm) 16
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 12
Levý závit Ano
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 4O170604
EAN 4022835344667
UBB 500690969695
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 34466
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.