text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M18


Objednací číslo 9O019219
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 34
Celková délka (mm) 125
Průměr šachty (mm) 14
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 34
Rozteč závitů (mm) 2.5
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 11
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 9O019219
EAN 4022835315629
UBB 500690960439
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31562
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.