Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4R614315
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M18
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4R614315
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4R614315
EAN
4022835384625
UBB
500691008113
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
38462