Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4F643415
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
Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M18 left
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4F643415
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
34
Celková délka (mm)
125
Průměr šachty (mm)
14
Typ závitu
Metrické
Délka řezu (mm)
34
Rozteč závitů (mm)
2.5
Řezný materiál
HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm)
11
Levý závit
Ano
Značka
Völkel
Type
Machine Tap
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4F643415
EAN
4022835344629
UBB
500690969448
UNSPSC
31390000
Výrobní číslo položky
34462