text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Strojní závitník DIN 376 N/A HSS-E M16


Objednací číslo 8Y663332
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 32
Celková délka (mm) 110
Průměr šachty (mm) 12
Typ závitu Metrické
Délka řezu (mm) 32
Rozteč závitů (mm) 2
Řezný materiál HSS-E
Čtyřhranný klíč (mm) 9
Značka Völkel
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Y663332
EAN 4022835315582
UBB 500690960272
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 31558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.